| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-322896 Herst.-Nr.: 30858 EAN/GTIN: 4003318308581 |
| |
|
| | |
| UNIVERSELL EINSETZBAR Bauschlüssel für universalen Einsatz bei Neubauten. Türen, bei denen der Türbeschlag und die Türklinke noch fehlen, lassen sich mit diesem Werkzeug öffnen. Der Dorn des Metallbauschlüssels öffnet Einsteckschlösser, die für Profilzylinder gelocht sind. Der Schlüssel verfügt zudem über einen Innen- und Außenvierkant sowie über eine praktische Längenskala, mit der die richtige Länge von Türzylindern ermittelt werden kann, und einen Innensechskantschlüssel. Weitere Informationen: | | Basis: | Bauschlüssel | Innenvierkant: | 6-8 | Außenvierkant: | 7-10 | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Zur Bedienung PZ-gelochter Einsteckschlösser und zur Ermittlung der Zylinderlänge | Hersteller: | ABUS | Farbe: | silber | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,38* | € 18,06* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 13,01* | € 18,18* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,54* | € 21,45* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 15,52* | € 21,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,89* | € 24,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|