Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 22 A2 blank Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 22 A2 blank Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 22 A2 blank Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 22 A2 blank Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 22 A2 blank Kreuzschlitz Phillips
Artikel-Nr.:
     5417F-319037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     319037
EAN/GTIN:
     4057222469401
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 6,3x22 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Linsensenk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,51
f:
1,4
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
11,3
d:
6,3
l:
22 mm
k:
3,15
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
22 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0464*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5284*
€ 3,0088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.