Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M5
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M5
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M5
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M5
Artikel-Nr.:
     5417F-313328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313328
EAN/GTIN:
     4057222715249
Suchbegriffe:
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
flügelmutter ähnlich din 315 a
Art. 88215 Edelstahl A4 kl. Form M5 HP
Weitere Informationen:
Normart:
ähnlich DIN
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
Durchmesser:
5 mm
Norm:
315
Weitere Suchbegriffe: glügel-5-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,148*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.