Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 88215 ST galZn kl. Form M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 88215 ST galZn kl. Form M3
Art. 88215 ST galZn kl. Form M3
Art. 88215 ST galZn kl. Form M3
Artikel-Nr.:
     5417F-313314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313314
EAN/GTIN:
     4057222714846
Suchbegriffe:
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
flügelmutter ähnlich din 315 a
Art. 88215 ST galZn kl. Form M3 HP
Weitere Informationen:
Normart:
ähnlich DIN
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Durchmesser:
3 mm
Norm:
315
Weitere Suchbegriffe: glügel-3-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0352*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9045*
€ 2,26636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.