Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x40, Toleranzfeld m6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x40, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x40, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x40, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x40, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x40, Toleranzfeld m6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3131
EAN/GTIN:
     4055248004002
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Toleranzfeld:
m6
Antrieb:
ohne
d:
5 mm
l:
40 mm
d m6:
5,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0701*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8762*
€ 2,23268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5597*
€ 1,85604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.