Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x28, Toleranzfeld m6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x28, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x28, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x28, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x28, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x28, Toleranzfeld m6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3112
EAN/GTIN:
     4055248003852
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 28
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
Antrieb:
ohne
d:
4 mm
l:
28 mm
d m6:
4,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
28 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0617*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5319*
€ 3,01296
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1108*
€ 2,51185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.