Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerstange RG M 10 x 130 R nicht rostender Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Ankerstange RG M 10 x 130 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange RG M 10 x 130 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange RG M 10 x 130 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange RG M 10 x 130 R nicht rostender Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-30549
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050264
EAN/GTIN:
     4006209502648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Die Fischer Ankerstange RG M wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedene Fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die Fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
130
Gewinde:
M 10
Oberfläche:
blank
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
10
ETA-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
PZ:
8
GTIN (EAN-Code):
4006209502648
Gewindestangenlänge:
130 mm
Werkstoff:
A4
min. Verankerungstiefe:
90 mm
Nenngröße:
10 mm
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Edelstahl
Bohrerdurchmesser:
12 mm
Länge:
130 mm
max. Nutzlänge:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange m10, fischer ankerstange, ankerstange m10, ANKER-10-130-4
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2485*
€ 4,0085*
8 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,1058*
€ 5,0166*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,404*
€ 31,564*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 32,436*
€ 39,816*
4 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 32,83*
€ 40,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,564*
€ 37,56116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,104*
€ 35,82376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,774*
€ 34,24106
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,614*
€ 32,86066
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,814*
€ 31,90866
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 25,404*
€ 30,23076
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,5404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.