Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER RG M10x130 Ankerstange Edelstahl R mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER RG M10x130 Ankerstange Edelstahl R mit Bewertung
Produktbild zu FISCHER RG M10x130 Ankerstange Edelstahl R mit Bewertung
Skizze zu FISCHER RG M10x130 Ankerstange Edelstahl R mit Bewertung
Anwendungsbild zu FISCHER RG M10x130 Ankerstange Edelstahl R mit Bewertung
Symbol zu FISCHER RG M10x130 Ankerstange Edelstahl R mit Bewertung
Symbol zu FISCHER RG M10x130 Ankerstange Edelstahl R mit Bewertung
Symbol zu FISCHER RG M10x130 Ankerstange Edelstahl R mit Bewertung
LOGO zu FISCHER RG M10x130 Ankerstange Edelstahl R mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104462045
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     50264
EAN/GTIN:
     4006209502648
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
FISCHER RG M10x130 Ankerstange Edelstahl R mit Bewertung

Zugelassen für Einzelbefestigung im gerissenen Beton mit Injektionsmörtel und Patrone.
Aufgrund der Dachschräge eignet sich die Ankerstange RG M besonders für die Verwendung mit den Reaktionspatronen RM II, RSB.

Produktvorteile
  • Mit Mutter DIN 934 und U-Scheibe DIN 125A.
  • R - nichtrostender Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III


Weitere Informationen:
Bohr ø:
12 mm
d1:
10 mm
Form:
RGM
Gewindeform:
M
Verankerungstiefe mind.:
75/90/- mm
L:
130 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
SW:
17 mm
SW 6-Kant:
7 mm
tfix Nutzlänge max.:
20 mm
Marke:
Fischer
ETA-Bewertung:
ETA Option 1
Größe:
10x130 mm
Type:
RG
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange m10, fischer ankerstange, ankerstange m10, Ankerstangen, Edelstahlankerstange, Gewindestangen, Gewindestücke, Injektionsankerstangen, Niro-Ankerstange, Niroankerstange, Nirosta-Ankerstange, Nirostaankerstange, Reaktionsankerstangen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
110
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2485*
€ 4,0085*
8 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,1058*
€ 5,0166*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,404*
€ 31,564*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 32,436*
€ 39,816*
4 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 32,83*
€ 40,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,0085*
€ 4,77012
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9185*
€ 4,66302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7585*
€ 4,47262
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2485*
€ 3,86572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.