Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 Steckkerbstifte 10x45, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8741 Steckkerbstifte 10x45, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 10x45, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 10x45, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 10x45, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 10x45, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-305118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 ST 10x45 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
70,4
d1:
10
d:
10
l:
45
c:
1,2
d2:
10,20-10,45
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
8741
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,122*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,732*
€ 2,06108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,582*
€ 1,88258
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,532*
€ 1,82308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,462*
€ 1,73978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,402*
€ 1,66838
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,122*
€ 1,33518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.