Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 5x50, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 5x50, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 5x50, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 5x50, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 5x50, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 5x50, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304631
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304631
EAN/GTIN:
     4057221872356
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, durchgehärtet - Abmessung: 5 m6 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
d:
5
l:
50
c:
0,98
Form:
A
Normart:
ISO
Toleranzfeld:
m6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
8734
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1681*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4393*
€ 1,71277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5759*
€ 0,68532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4959*
€ 0,59012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2716*
€ 0,3232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2516*
€ 0,2994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,2081*
€ 0,24764
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20004
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.