Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 5x20, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 5x20, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 5x20, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 5x20, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 5x20, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 5x20, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304622
EAN/GTIN:
     4057221872295
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, durchgehärtet - Abmessung: 5 m6 x 20
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Zylinderstifte
Antrieb:
ohne
d:
5
l:
20
c:
0,98
Form:
A
Normart:
ISO
Toleranzfeld:
m6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
8734
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0699*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8615*
€ 1,02519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7073*
€ 0,84169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.