Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 2x12, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 2x12, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 2x12, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 2x12, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 2x12, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 2x12, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304569
EAN/GTIN:
     4057223529371
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, durchgehärtet - Abmessung: 2 m6 x 12
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Zylinderstifte
Antrieb:
ohne
d:
2
l:
12
c:
0,35
Form:
A
Normart:
ISO
Toleranzfeld:
m6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
8734
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0471*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5216*
€ 3,0007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1144*
€ 2,51614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.