Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 2x6, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 2x6, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 2x6, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 2x6, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 2x6, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
ISO 8734 Zylinderstift durchgehärtet, 2x6, Toleranzfeld m6, Form A Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304566
EAN/GTIN:
     4057223529364
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, durchgehärtet - Abmessung: 2 m6 x 6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
d:
2
l:
6
c:
0,35
Form:
A
Normart:
ISO
Toleranzfeld:
m6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
8734
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0683*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5837*
€ 3,0746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1527*
€ 2,56171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.