Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 2,5 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 2,5 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 2,5 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 2,5 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 2,5 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 2,5 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-303766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     303766
EAN/GTIN:
     4057222489355
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 2,5x14 A4, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,07
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
5
s:
1
d:
2,5
l:
14
k:
2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kreuzschlitz Größe:
1
Kopfform:
Halbrundkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0112*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1464*
€ 2,55422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7846*
€ 2,12367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.