Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 10 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 10 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 10 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 10 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 10 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 10 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-303491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     303491
EAN/GTIN:
     4057222486446
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 10x50 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Fein;metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
7,5
d:
10
l:
50
k:
20
Gewindeart:
Feingewinde
Kreuzschlitz Größe:
4
Kopfform:
Linsenkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3198*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,612*
€ 5,48828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6185*
€ 0,73602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5136*
€ 0,61118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4736*
€ 0,56358
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3898*
€ 0,46386
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3198*
€ 0,38056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.