Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 2 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 2 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 2 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 2 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 2 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 2 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-303381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     303381
EAN/GTIN:
     4055248120757
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 2x18 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Fein;metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,05
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
4
d:
2
l:
18
k:
1,6
Gewindeart:
Feingewinde
Kreuzschlitz Größe:
1
Kopfform:
Linsenkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
18 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00845*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06306*
€ 2,45504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7213*
€ 2,04835
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03959*
€ 0,04711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02115*
€ 0,02517
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01708*
€ 0,02033
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01187*
€ 0,01413
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00845*
€ 0,01006
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.