Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x36, Toleranzfeld m6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x36, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x36, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x36, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x36, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x36, Toleranzfeld m6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3010
EAN/GTIN:
     4055248003319
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 10 m6 x 36
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Toleranzfeld:
m6
Antrieb:
ohne
d:
10 mm
l:
36 mm
d m6:
10,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
36 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2624*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5558*
€ 3,0414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9845*
€ 1,17156
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4448*
€ 0,52931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4348*
€ 0,51741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3948*
€ 0,46981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3848*
€ 0,45791
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3124*
€ 0,37176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2624*
€ 0,31226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.