Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x10, Toleranzfeld m6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x10, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x10, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x10, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x10, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x10, Toleranzfeld m6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-2999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2999
EAN/GTIN:
     4055248003241
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 10 m6 x 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Toleranzfeld:
m6
Antrieb:
ohne
d:
10
l:
10
d m6:
10
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1367*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1083*
€ 3,69888
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4183*
€ 0,49778
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3873*
€ 0,46089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2695*
€ 0,32071
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2167*
€ 0,25787
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2067*
€ 0,24597
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.