Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x10, Toleranzfeld m6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x10, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x10, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x10, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x10, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x10, Toleranzfeld m6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-2991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2991
EAN/GTIN:
     4055248003180
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1,5 m6 x 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Toleranzfeld:
m6
Antrieb:
ohne
d:
1,5
l:
10
d m6:
1,5
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,024*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,306*
€ 2,74414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9278*
€ 2,29408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.