Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M6 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M6 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M6 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M6 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M6 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 LH M6 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-294005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294005
EAN/GTIN:
     4043952467923
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
ISO 4032 Edelstahl A2 LH M6 HP
Weitere Informationen:
s:
10
m:
5,2
d:
6
e:
11,05
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde
Werkstoff:
A2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
10
Höhe:
5,2 mm
Ausführung:
Linksgewinde
Durchmesser:
6 mm
Norm:
4032
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2300
100
€ 4,30*
ab € 0,0156*
€ 0,0247*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0158*
€ 0,0262*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0303*
6 Tage
3300
100
€ 5,99*
ab € 0,0224*
€ 0,0335*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0143*
€ 0,7833*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7833*
€ 0,93213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.