Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 links M6 A 2 (-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 links M6 A 2 (-
Sechskantmutter ISO 4032 links M6 A 2 (-
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1325284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40329240060000
EAN/GTIN:
     4043952467923
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
ISO 4032 A 2 Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 04032.924· Normart ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 2
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG, Sechskantmutter ISO 4032 LG, din en iso 4032 lg, Reyher, Sechskantmuttern, 8000200765
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,0156*
€ 0,0245*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0159*
€ 0,026*
1 Tag
2030
100
€ 5,59*
ab € 0,0175*
€ 0,0262*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0301*
5 Tage
2900
100
€ 5,99*
ab € 0,0225*
€ 0,0333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.