| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040329240060000 Herst.-Nr.: 040329240060000 EAN/GTIN: 4043952467923 |
| |
|
| | |
| ISO 4032 A 2 Links Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.284 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG, Sechskantmutter ISO 4032 LG, din en iso 4032 lg, ISO-Muttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032, M6, M 6, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM403260, 04032.924 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0156* | € 0,0245* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0159* | € 0,026* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0175* | € 0,0262* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0203* | € 0,0301* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0225* | € 0,0333* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|