Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 40, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 40, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 40, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 40, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 40, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 40, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-280347
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280347
EAN/GTIN:
     4057221520622
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 6x40 A4, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
l:
40 mm
b:
28
f:
1,5
k:
3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
0,83
Gewinde:
M 6
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11
s:
3
N:
1,6
d:
6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1174*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1934*
€ 0,23015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1714*
€ 0,20397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.