Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 6, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-280327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280327
EAN/GTIN:
     4057221519954
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 5x6 A4, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,2
s:
2
N:
1,2
d:
5
l:
6
b:
25
f:
1,25
k:
2,5
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 5
Gewicht per 100 in kg:
0,15
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
6 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0338*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.