Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-280222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280222
EAN/GTIN:
     4057221516380
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 3x4 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
l:
4
b:
19
f:
0,75
k:
1,65
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewicht per 100 in kg:
0,04
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kreuzschlitz Größe:
1
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,6
s:
1
N:
0,8
d:
3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
4 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.