Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 8 x 60, TORX, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 60, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 60, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 60, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 60, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 60, TORX, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-280056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280056
EAN/GTIN:
     4057221507975
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 8x60 A4, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
d:
8
l:
60
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
40
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Torx
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
60 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2587*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8935*
€ 4,63327
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5655*
€ 0,67295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4303*
€ 0,51206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4203*
€ 0,50016
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3903*
€ 0,46446
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3803*
€ 0,45256
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3087*
€ 0,36735
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2587*
€ 0,30785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.