Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 10, TORX, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 10, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 10, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 10, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 10, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 10, TORX, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279976
EAN/GTIN:
     4057221506275
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 1,6x10 A4, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
d:
1,6
l:
10
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0448*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.