Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 8 x 90, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 90, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 90, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 90, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 90, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 90, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 90, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 90, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279957
EAN/GTIN:
     4057222480550
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 8x90 A4, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
3,24
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14,5
s:
4
d:
8
l:
90
b:
34
k:
4
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
90 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4973*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,7912*
€ 6,89153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9221*
€ 1,0973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7765*
€ 0,92404
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7265*
€ 0,86454
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5973*
€ 0,71079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4973*
€ 0,59179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.