Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 5, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 5, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 5, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 5, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 5, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 5, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 5, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 5, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279858
EAN/GTIN:
     4057222477581
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 1,6x5 A4, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3
d:
1,6
l:
5
b:
15
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
5 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0146*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2257*
€ 2,64858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8571*
€ 2,20995
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.