Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 10 x 35, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 35, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 35, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 35, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 35, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 35, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279842
EAN/GTIN:
     4057221503830
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 10x35 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
d:
10
l:
35
b:
40
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
50
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
18
s:
TX50
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1763*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3021*
€ 3,9295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3514*
€ 0,41817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2915*
€ 0,34689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2715*
€ 0,32309
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2615*
€ 0,31119
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2163*
€ 0,2574
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.