Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 8 x 30, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 30, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 30, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 30, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 30, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 30, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279830
EAN/GTIN:
     4057221503472
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 8x30 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
d:
8
l:
30
b:
34
k:
4
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
40
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14,5
s:
TX40
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1298*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9098*
€ 3,46266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2745*
€ 0,32666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2212*
€ 0,26323
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.