Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 5, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 5, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 5, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 5, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 5, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 5, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279789
EAN/GTIN:
     4057221502215
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4x5 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
4
l:
5
b:
22
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
20
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,5
s:
TX20
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
5 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0107*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1281*
€ 2,53244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7753*
€ 2,11261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0107*
€ 0,01273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.