Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279773
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279773
EAN/GTIN:
     4055248114107
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 2,5x12 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
4,7
s:
TX8
d:
2,5
l:
12
b:
18
k:
1,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00839*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06164*
€ 2,45335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70957*
€ 2,03439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03931*
€ 0,04678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02093*
€ 0,02491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01694*
€ 0,02016
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01177*
€ 0,01401
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00839*
€ 0,00998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.