Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 3 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223512663
EAN/GTIN:
     4057223512663
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 3x10 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z) Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
1
d:
3
l:
10 mm
k:
1,65
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
10 mm
Gewicht kg per 100:
0,056
LAENGE:
10
Durchmesser:
3 mm
Antriebsgröße:
1
Norm:
965
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,056 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00942*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08368*
€ 2,47958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73925*
€ 2,06971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04179*
€ 0,04973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02295*
€ 0,02731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01865*
€ 0,02219
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00942*
€ 0,01121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.