Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279643
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223512588
EAN/GTIN:
     4057223512588
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 2,5x12 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z) Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,033
Durchmesser:
2,5 mm
LAENGE:
12
Norm:
965
Antriebsgröße:
1
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
4,7
s:
1
d:
2,5
l:
12
k:
1,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,033 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0131*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.