Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223512403
EAN/GTIN:
     4057223512403
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 1,6x10 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z) Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,013
Durchmesser:
1,6 mm
LAENGE:
10
Norm:
965
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3
d:
1,6
l:
10
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,014 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0412*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.