Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 10 x 55, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 55, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 55, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 55, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 55, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 55, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279584
EAN/GTIN:
     4057222474863
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 10x55 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
18
s:
4
d:
10
l:
55
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Kreuzschlitz Größe:
4
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
55 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,33*
€ 46,8027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,15*
€ 46,5885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,14*
€ 44,1966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,95*
€ 42,7805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,90*
€ 41,531
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.