Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 10 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279575
EAN/GTIN:
     4057222474801
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 10x12 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
dk:
18
s:
4
d:
10
l:
12
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Kreuzschlitz Größe:
4
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3281*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5481*
€ 0,65224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4681*
€ 0,55704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4481*
€ 0,53324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4081*
€ 0,48564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3981*
€ 0,47374
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3281*
€ 0,39044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.