Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 8 x 105, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 105, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 105, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 105, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 105, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 105, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279573
EAN/GTIN:
     4057222474771
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 8x105 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Kreuzschlitz Größe:
4
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14,5
s:
4
d:
8
l:
105
k:
4
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
105 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3138*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0338*
€ 2,42022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8538*
€ 2,20602
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7938*
€ 2,13462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7238*
€ 2,05132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6538*
€ 1,96802
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3138*
€ 1,56342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.