Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279465
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279465
EAN/GTIN:
     4057222474238
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 1,6x8 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
dk:
3
d:
1,6
l:
8
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
8 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0354*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4118*
€ 2,87004
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,036*
€ 2,42284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,958*
€ 2,33002
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.