Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967 Sicherungmuttern (Palmuttern), M 20, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7967 Sicherungmuttern (Palmuttern), M 20, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 7967 Sicherungmuttern (Palmuttern), M 20, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 7967 Sicherungmuttern (Palmuttern), M 20, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 7967 Sicherungmuttern (Palmuttern), M 20, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 7967 Sicherungmuttern (Palmuttern), M 20, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-27586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27586
EAN/GTIN:
     4055248076351
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
~DIN 7967 Federstahl galvanisch verzinkt Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Palmuttern
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
30
m:
6
d:
20
e:
34,6
s:
30
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
6
Durchmesser:
20 mm
Norm:
7967
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0801*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,154*
€ 2,56326
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2295*
€ 0,27311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2158*
€ 0,2568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2093*
€ 0,24907
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1397*
€ 0,16624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.