Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN ~7504 Bohrschrauben - Blechschgew. 4,8 x 25, Stahl verzinkt, Form O-H mit Flügeln und Rippen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN ~7504 Bohrschrauben - Blechschgew. 4,8 x 25, Stahl verzinkt, Form O-H mit Flügeln und Rippen
DIN ~7504 Bohrschrauben - Blechschgew. 4,8 x 25, Stahl verzinkt, Form O-H mit Flügeln und Rippen
DIN ~7504 Bohrschrauben - Blechschgew. 4,8 x 25, Stahl verzinkt, Form O-H mit Flügeln und Rippen
DIN ~7504 Bohrschrauben - Blechschgew. 4,8 x 25, Stahl verzinkt, Form O-H mit Flügeln und Rippen
DIN ~7504 Bohrschrauben - Blechschgew. 4,8 x 25, Stahl verzinkt, Form O-H mit Flügeln und Rippen
Artikel-Nr.:
     5417F-26033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796372995
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H; galv. verzinkt; 4,8x25mm
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
2
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dp:
4,1
Artikel-Nr.:
0/6068/001/ 4,8/ 25,0/ /01
DIN:
7504
Veredelung:
galv. verzinkt
Material/Güte:
St
Variante:
4,8x25mm HP
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
9,5
d:
4,8
l:
25 mm
k:
3
Gewindeart:
Blechgewinde
Kreuzschlitz Größe:
2
Ausführung:
Torx
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Form:
O-H
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
~7504
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,00942*
€ 0,01321*
1000
€ 5,46*
ab € 0,01841*
€ 0,02541*
1000
€ 3,90*
ab € 0,02098*
€ 0,02868*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,034*
€ 0,0562*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.