Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H zn 4,8x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H zn 4,8x25mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H zn 4,8x25mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796372995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796372995
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H; galv. verzinkt; 4,8x25mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x25mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
25 mm
d:
4,8 mm
dk:
9,5 mm
k:
3 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6068/001/ 4,8/ 25,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
1000
€ 15,40*
ab € 0,01325*
€ 0,01325*
1000
€ 5,46*
ab € 0,02561*
€ 0,02561*
1000
€ 3,90*
ab € 0,02908*
€ 0,02908*
1
€ 5,90*
ab € 0,0459*
€ 0,0554*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01325*
€ 0,01577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,40*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.