Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form A, 45 x 70 x 18 leichte Reihe mit Gewindestift, A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form A, 45 x 70 x 18 leichte Reihe mit Gewindestift, A1/1.4305 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 45 x 70 x 18 leichte Reihe mit Gewindestift, A1/1.4305 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 45 x 70 x 18 leichte Reihe mit Gewindestift, A1/1.4305 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 45 x 70 x 18 leichte Reihe mit Gewindestift, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258788
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258788
EAN/GTIN:
     4057223502152
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 45 A1 / 1.4305, blank, A Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ ISO 7434
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
d3:
M 10
d2:
70 mm
d1:
45
b:
18 mm
Stärke:
18
Gewindestift:
M 10x16
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Gewindestiften
Form:
A
Werkstoff:
A1/1.4305
Oberfläche:
blank
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
18 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Innendurchmesser:
45 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 form a 45x70x18, din 705, din 705a, 705-45-Edelstahl-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,5925*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,7143*
€ 18,70002
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,3443*
€ 18,25972
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,3249*
€ 13,47663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,1681*
€ 12,10004
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,6025*
€ 11,42698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,5225*
€ 11,33178
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5925*
€ 9,03508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.