Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form B, 90 x 125 x 22 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form B, 90 x 125 x 22 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 90 x 125 x 22 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 90 x 125 x 22 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 90 x 125 x 22 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 90 x 125 x 22 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Artikel-Nr.:
     5417F-258731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258731
EAN/GTIN:
     4057223502060
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 90 x125 x22
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
M 12
d2:
125
d1:
90
N:
M 12x20
b:
22
Material:
Stahl
für Stifte:
12x120
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
22 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Innendurchmesser:
90 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: din 705 b, din 705, 705-90-Stahl-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,4709*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,6849*
€ 34,13503
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,0049*
€ 33,32583
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,8092*
€ 24,76295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,0793*
€ 22,70437
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,0409*
€ 21,46867
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,4609*
€ 20,77847
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,4709*
€ 17,22037
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.