Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form B, 65 x 100 x 20 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form B, 65 x 100 x 20 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 65 x 100 x 20 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 65 x 100 x 20 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 65 x 100 x 20 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 65 x 100 x 20 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Artikel-Nr.:
     5417F-258726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258726
EAN/GTIN:
     4057223502039
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 65 x100 x20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
100
d1:
65
N:
M 10x20
b:
20
Material:
Stahl
d3:
M 10
für Stifte:
10x100
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
20 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Innendurchmesser:
65 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: din 705 b 20, din 705, din 705 form b, 705-65-Stahl-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,4532*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,6832*
€ 17,47301
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,4332*
€ 17,17551
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,0532*
€ 16,72331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,3632*
€ 15,90221
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,0032*
€ 15,47381
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,4532*
€ 12,43931
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.