Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form B, 55 x 80 x 18 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form B, 55 x 80 x 18 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 55 x 80 x 18 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 55 x 80 x 18 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 55 x 80 x 18 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 55 x 80 x 18 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Artikel-Nr.:
     5417F-258724
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258724
EAN/GTIN:
     4057223502015
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 55 x 80 x18
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
M 10
d2:
80
d1:
55
N:
M 10x16
b:
18
Material:
Stahl
für Stifte:
10x80
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
18 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Innendurchmesser:
55 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: din 705 b, din 705, 705-55-Stahl-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,1189*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,7689*
€ 15,19499
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,6889*
€ 15,09979
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,0989*
€ 14,39769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,6289*
€ 13,83839
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,2789*
€ 13,42189
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,1189*
€ 10,85149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.