Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form B, 45 x 70 x 18 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form B, 45 x 70 x 18 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 45 x 70 x 18 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 45 x 70 x 18 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 45 x 70 x 18 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 45 x 70 x 18 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Artikel-Nr.:
     5417F-258722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258722
EAN/GTIN:
     4057223501995
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 45 x 70 x18
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
M 10
d2:
70 mm
d1:
45
N:
M 10x16
b:
18 mm
Material:
Stahl
für Stifte:
8x70
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
18 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Innendurchmesser:
45 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: din 705 b, din 705, 705-45-Stahl-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,6716*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,2116*
€ 14,5318
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,1116*
€ 14,4128
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,6116*
€ 13,8178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,1316*
€ 13,2466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8616*
€ 12,9253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,6716*
€ 10,3192
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.