Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form B, 12 x 22 x 12 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form B, 12 x 22 x 12 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 12 x 22 x 12 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 12 x 22 x 12 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 12 x 22 x 12 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 12 x 22 x 12 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Artikel-Nr.:
     5417F-258703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258703
EAN/GTIN:
     4057222673686
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 12 x 22 x12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
M 6x8
b:
12
Material:
Stahl
d3:
M 6
d2:
22
d1:
12
für Stifte:
4x22
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
12 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: din 705 12x22x12, din 705, din 705 form b, 705-12-Stahl-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0037*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5937*
€ 1,8965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4537*
€ 1,7299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3437*
€ 1,599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2837*
€ 1,5276
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2437*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0037*
€ 1,1944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.