Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form B, 10 x 20 x 10 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form B, 10 x 20 x 10 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 10 x 20 x 10 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 10 x 20 x 10 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 10 x 20 x 10 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 10 x 20 x 10 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Artikel-Nr.:
     5417F-258702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258702
EAN/GTIN:
     4057222673655
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 10 x 20 x10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b:
10 mm
Material:
Stahl
d3:
M 5
d2:
20 mm
d1:
10
N:
M 5x8
für Stifte:
4x22
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
10 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 10x20, din 705, din 705 form b, 705-10-Stahl-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8094*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,134*
€ 6,10946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,644*
€ 5,52636
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,4322*
€ 1,70432
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2966*
€ 1,54295
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0294*
€ 1,22499
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0094*
€ 1,20119
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8094*
€ 0,96319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.